曜日別特売
GM-40-WM1 シェルタイプケース 摂津金属工業 02044613

シェルタイプケース

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個注文コード02044613品番GM-40-WM1
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

シンプルで基本的なシェルタイプの電子機器用プラスチックケース

材質UL94HB適合、ABSオフホワイト質量(g)183適合サイズ(mm)最大PCB:147×77(上カバー)、88×77(下カバー)パネルサイズ(mm)-寸法H1(mm)28.7使用電池単3形4個、9V形2個寸法H2(mm)16.7寸法W1(mm)-寸法H3(mm)39.4寸法Wo(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)158寸法Ho(mm)45.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする