KE-2D 電磁ホルダー カネテック 02044777

電磁ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
吸着力(N[kgf])18[1.8]
寸法(mm)Φ20×25
内容量1個注文コード02044777品番KE-2D
参考基準価格(税別)¥16,520販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

使用率: 連続100%ED
適合整流器: KR‐T101‐6/24、KR‐R101B‐24、KR‐T103‐24、KR‐R103B‐24、KR‐M102A‐24

吸着力(N[kgf])18[1.8]寸法(mm)Φ20×25背部中央ねじ穴M4×0.7 深さ 8mm電圧(V)DC24電流(A)0.04トラスコ品番107-7929質量(g)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする