RAKT-0845RN1 自転式キーボードテーブル 摂津金属工業 02044954

自転式キーボードテーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード02044954品番RAKT-0845RN1
参考基準価格(税別)¥53,500販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

簡単に引き出して使用できる、19インチラックマウント仕様のキーボード・マウス用テーブル

付属品マウスバッド1枚材質鋼板質量(kg)7.4ブラック規格EIA表面処理N1.0塗装寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×88.1×482RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする