KEP-4C 電磁ホルダー カネテック 02044971

KEP-4C 電磁ホルダー カネテック 02044971
KEP-4C 電磁ホルダー カネテック 02044971

電磁ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
吸着力(N[kgf])250[25]
寸法(mm)Φ40×54
内容量1個注文コード02044971品番KEP-4C
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

使用率: 10%ED
適合整流器: KR-T103-24、KR-T101-6/24

吸着力(N[kgf])250[25]寸法(mm)Φ40×54背部中央ねじ穴M6×1.0 深さ 8mm電圧(V)DC24電流(A)0.77トラスコ品番164-3592質量(g)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする