曜日別特売
FBP-28CS-46A シャーシ 摂津金属工業 02045015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャーシ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個表面処理生地(片面ビニールコート)注文コード02045015品番FBP-28CS-46A
参考基準価格(税別)¥2,320販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ユニットケースFBLシリーズ専用のシャーシ

付属品取付用ねじ・ナット(十字穴付なべ小ねじM3×6 4個、六角ナット2個)材質アルミ質量(kg)0.32表面処理生地(片面ビニールコート)板厚(mm)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)141.94×2×412適合ラック-適合ケースFBL-□□28-46N
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする