曜日別特売
RWS2-1239A-WG 収納棚(アルミ製) 摂津金属工業 02045663

収納棚(アルミ製)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個寸法D1(mm)24.5ホワイトグレイ注文コード02045663品番RWS2-1239A-WG
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アルミ製の収納棚

付属品取付用ねじ(M4)仕様●適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm):RNC(D630)●適合サポートアングル型番:RNO-630SA-HA材質アルミ質量(kg)1.2ホワイトグレイ外形寸法(mm)448(W0)×12(H0)×390(D0)表面処理7.5Y7.4/0.8メラミン塗装寸法D1(mm)24.5寸法D2(mm)219.6(D2+D3)寸法D3(mm)219.6(D2+D3)RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする