※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
伸縮サポートアングル
商品レビューを投稿する
質量(kg)
1.2/式
1.2/式
1.8/式
2.2/式
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
02045986
品番
NPSAT-3046
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具
付属品
ねじ付
仕様
●適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm):DPR2(D750.4)、FDC(D450/550)、NFC・NGC(D600/750)、RJC(D630)、RKC(D450)、SNR2・SSR2・SSRG(D700)●適合棚(型番):NPWS-4439-□□
材質
スチール
質量(kg)
1.2/式
色
ブラック
外形寸法(mm)
55(W0)×44(H0)×322~482(D0)
表面処理
ED塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
60/2本