曜日別特売
NPSAT-4575 伸縮サポートアングル 摂津金属工業 02045995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

伸縮サポートアングル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)1.8/式
内容量1セット(2個)注文コード02045995品番NPSAT-4575
参考基準価格(税別)¥8,170販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具

付属品ねじ付仕様●適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm):DPR2(D950.4)、DPRC、FDC(D650以上)、FGC、NBSP、NER、NFC・NGC(D750以上)、RJC(D630)、RKC(D530~810)、RKCS、RSR、SOR(D800/1000)、SNR2・SSR2・SSRG(D800以上)、SSRH、SSRW、WPRS●適合棚(型番):NPWS-4451-□□、NPWS-4461-□□材質スチール質量(kg)1.8/式ブラック外形寸法(mm)55(W0)×44(H0)×472~772(D0)表面処理ED塗装RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60/2本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする