C-203-24 スライドレール 摂津金属工業 02047158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード02047158品番C-203-24
参考基準価格(税別)¥6,950販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

二段引きのスライドレール

材質スチール質量(kg)1.18/2本寸法A(mm)279.4寸法F(mm)565.1寸法D(mm)288.9寸法E(mm)454表面処理電気亜鉛めっき適合ブラケットRBA2-35-□□□□、RBA3-35-165□(適合ラックシリーズ:FDC、FLC、RJC、RKC、RKDN、RPC )、FDO-□□□RB(適合ラックシリーズ:FDC)寸法B(mm)457.2寸法C(mm)558.8寸法G(mm)577.8定格荷重(N)294(30kg)/ペアRoHS指令(10物質対応)対応スライド長さ(mm)609.6トラベル(mm)最大432
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする