FDO-750RB スライドレールブラケット 摂津金属工業 02047693

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドレールブラケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ブラック仕様●寸法D7(mm):95注文コード02047693品番FDO-750RB
参考基準価格(税別)¥5,310販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

スライドレールをラックに取り付ける場合に使用

付属品取付用ねじ・ナット仕様●寸法D7(mm):95材質鋼板質量(kg)0.76/2本ブラック適合規格-表面処理ED塗装寸法D1(mm)-寸法D2(mm)-寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)-穴数-寸法D3(mm)95適合レールC-203-12~26、C-213-12L~26L、C-305-12~26寸法D4(mm)5寸法D5(mm)95寸法D6(mm)5寸法D9(mm)73.8寸法D8(mm)5板厚t(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)620
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする