※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
スライドレールブラケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
色
-
仕様
-
注文コード
02047727
品番
RBA-50-200J
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
寸法D1・色・仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
スライドレールC-2038シリーズをラックに取り付ける場合に使用
付属品
取付用ねじ・ナット
仕様
-
材質
鋼板
質量(kg)
0.92/4個
色
-
適合規格
JIS
表面処理
亜鉛めっき
寸法D1(mm)
-
寸法D2(mm)
-
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
29.5×88.1×200
穴数
-
寸法D3(mm)
-
適合レール
-
寸法D4(mm)
-
寸法D5(mm)
-
寸法D6(mm)
-
寸法D9(mm)
-
寸法D8(mm)
-
板厚t(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Do(mm)
-