摂津金属工業
スライドレールブラケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
色
-
仕様
-
注文コード
02047745
品番
RBA-52-115J
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法D1・色・仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
スライドレールC-3307シリーズをラックに取り付ける場合に使用
付属品
取付用ねじ・ナット
仕様
-
材質
鋼板
質量(kg)
0.64/4個
色
-
適合規格
JIS
表面処理
亜鉛めっき
寸法D1(mm)
-
寸法D2(mm)
-
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
31×88.1×115
穴数
5
寸法D3(mm)
-
適合レール
-
寸法D4(mm)
-
寸法D5(mm)
-
寸法D6(mm)
-
寸法D9(mm)
-
寸法D8(mm)
-
板厚t(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Do(mm)
-