RBA-52-115ED スライドレールブラケット 摂津金属工業 02047763

スライドレールブラケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個-仕様-注文コード02047763品番RBA-52-115ED
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スライドレールC-3307シリーズをラックに取り付ける場合に使用

付属品取付用ねじ・ナット仕様-材質鋼板質量(kg)0.64/4個-適合規格EIA表面処理亜鉛めっき寸法D1(mm)-寸法D2(mm)-寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×88.1×115穴数4寸法D3(mm)-適合レール-寸法D4(mm)-寸法D5(mm)-寸法D6(mm)-寸法D9(mm)-寸法D8(mm)-板厚t(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする