曜日別特売
FBP-63TB-40C トップボトムカバー 摂津金属工業 02051482

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トップボトムカバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ライトブラック注文コード02051482品番FBP-63TB-40C
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

サブラックFBSシリーズ用の上下カバー

付属品-材質樹脂化粧アルミ板質量(kg)0.44ライトブラック表面処理-寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325.84×8×370.5板厚t(mm)1.2/0.3適合ラックFBS-1328-40N
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする