※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
トップボトムカバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
色
ライトブラック
注文コード
02051516
品番
FBP-84TB-40C
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
色
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
サブラックFBSシリーズ用の上下カバー
付属品
-
材質
樹脂化粧アルミ板
質量(kg)
0.58
色
ライトブラック
表面処理
-
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
432.52×8×370.5
板厚t(mm)
1.2/0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ラック
FBS-1328-40N