曜日別特売
FRP-84-170BTAG トップボトムカバー 摂津金属工業 02051552

トップボトムカバー

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個-注文コード02051552品番FRP-84-170BTAG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

サブラックFRSシリーズ用の外装用アクセサリー

付属品ねじ付(M3 4本)材質アルミ板質量(kg)0.363-表面処理化成皮膜処理寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)431.5×10×113.5板厚t(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合ラック-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする