※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
トップボトムカバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
色
-
注文コード
02051568
品番
FRP-84-230BTAG
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
色
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
サブラックFRSシリーズ用のホコリ等から守るためのカバー
付属品
ねじ付(M3 4本)
材質
アルミ板
質量(kg)
0.472
色
-
表面処理
化成皮膜処理
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
431.5×10×173.5
板厚t(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ラック
-