摂津金属工業
バッテリーコンパートメント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
付属品
取付用ねじ付
使用電池
9V形2個
注文コード
02053205
品番
GGBO-9V-2
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
付属品・セット内容・使用電池
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
適合するケースに乾電池を使用する場合にケース内部に取付
付属品
取付用ねじ付
材質
UL94HB適合、ABS
色
オフホワイト
質量(g)
11
使用電池
9V形2個
ホルダー
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ケース
GRD-100□-□M、VGA-10□-WM、VGA-20□-WM、VJB-□□□□-WM