曜日別特売
GGBC-9336119 バッテリーコンパートメント 摂津金属工業 02053354

バッテリーコンパートメント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個付属品ホルダー用タッピングビス、蓋固定ビスセット内容ダブル金具×2、シングル金具×1、シングル金具(ばね付)×1使用電池単3形3個注文コード02053354品番GGBC-9336119
参考基準価格(税別)¥3,290販売価格(税込)¥3,617
販売価格(税別)
3,288

ケースのフロントパネルや後面などに直接取付けできる、汎用のバッテリーコンパートメント

付属品ホルダー用タッピングビス、蓋固定ビスセット内容ダブル金具×2、シングル金具×1、シングル金具(ばね付)×1材質UL94HB適合、ABSブラック質量(g)54外装色ブラック使用電池単3形3個ホルダー-RoHS指令(10物質対応)対応適合ケース-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする