PHSU-118-8F ハンドル 摂津金属工業 02054115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズ-材質ステンレス鋼注文コード02054115品番PHSU-118-8F
参考基準価格(税別)¥2,720販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ステンレススチール製のハンドル

付属品取付用ねじ、平座金付M4×10 4個材質ステンレス鋼質量(kg)-径(Φ)8シリーズ-表面処理バフ研磨(鏡面)寸法H1(mm)10寸法W1(mm)118寸法Wo(mm)126ねじの呼び-RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)8寸法D1M4寸法Ho(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする