曜日別特売
HPK-039 プラスチックケース 摂津金属工業 02056382

プラスチックケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード02056382品番HPK-039
参考基準価格(税別)¥2,260販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケース

付属品ねじ付仕様最大メンブレンスイッチW×D(mm):78.4×133材質UL94HB適合、ABS形状-質量(kg)0.09PCボーン(アイボリー)寸法d(mm)-適合サイズ(mm)最大PCB:84.3×138.9寸法D1(mm)-寸法D2(mm)-寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91.4×28.9×146.1パネルサイズ(mm)-保護等級-寸法H1(mm)-寸法h(mm)-使用電池-寸法H2(mm)-寸法W1(mm)-寸法W2(mm)-寸法D3(mm)-寸法H3(mm)-寸法H4(mm)-寸法w(mm)-寸法W3(mm)-寸法W4(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする