摂津金属工業
プラスチックケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02056452
品番
HPLK-000
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケース
付属品
ねじ付
仕様
最大メンブレンスイッチW×D(mm):88.9×177.8
材質
UL94HB適合、ABS
形状
-
質量(kg)
-
色
ブラック
寸法d(mm)
-
適合サイズ(mm)
最大PCB:95×183.9
寸法D1(mm)
-
寸法D2(mm)
-
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
101.6×28.9×190.5
パネルサイズ(mm)
-
保護等級
-
寸法H1(mm)
-
寸法h(mm)
-
使用電池
-
寸法H2(mm)
-
寸法W1(mm)
-
寸法W2(mm)
-
寸法D3(mm)
-
寸法H3(mm)
-
寸法H4(mm)
-
寸法w(mm)
-
寸法W3(mm)
-
寸法W4(mm)
-