曜日別特売
DY-R9203-20 ブレーカーユニット 摂津金属工業 02057326

ブレーカーユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
定格電流(A)20
内容量1個注文コード02057326品番DY-R9203-20
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

コンセント本体(DY-R2705-□□)と連結して使用できるブレーカのユニットです。

定格遮断容量(kA)1.5定格電圧(V)AC110定格電流(A)20極数・素子数2P1ERoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする