曜日別特売
RKM-1304FP フロントパネル 摂津金属工業 02057852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロントパネル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.1×121.6×23.3
内容量1個注文コード02057852品番RKM-1304FP
参考基準価格(税別)¥3,530販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

サブラックRKU/RKU2シリーズ用のプラグインユニットの部品

材質アルミ押出形材(フロントパネル/フロントハンドル)、黄銅(ロックタイトスクリュー)、ピアノ線(コイルスプリング)、ABS(ロックタイトロゼット)、ET-6010(ハンドルカバー)、色彩紙(ハンドル化粧版)ブラック(ロックタイトロゼット)、透明(ハンドルカバー)、グリーン(ハンドル化粧版)表面処理ニッケルめっき(ロックタイトスクリュー)、B2アルマイト(ハンドル)、ヘアラインB2アルマイト(フロントパネル)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.1×121.6×23.3寸法H1(mm)78寸法H2(mm)54寸法W1(mm)95.9寸法W2(mm)79.9寸法H3(mm)-適合ラックRKU-13□□A、RKU2-1330~45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする