※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
フロントパネル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.3×121.6×23.3
101.1×121.6×23.3
50.3×121.6×23.3
24.9×121.6×23.3
101.1×138×23.3
50.3×138×23.3
24.9×138×23.3
101.1×188×23.3
50.3×188×23.3
24.9×188×23.3
20.02×102×6.2
30.18×128.5×6.2
40.34×128.5×6.2
60.66×128.5×6.2
20.02×235.4×6.2
30.18×261.9×6.2
40.34×261.9×6.2
60.66×261.9×6.2
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02057868
品番
RKM-1308FP
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
サブラックRKU/RKU2シリーズ用のプラグインユニットの部品
材質
アルミ押出形材(フロントパネル/フロントハンドル)、黄銅(ロックタイトスクリュー)、ピアノ線(コイルスプリング)、ABS(ロックタイトロゼット)、ET-6010(ハンドルカバー)、色彩紙(ハンドル化粧版)
色
ブラック(ロックタイトロゼット)、透明(ハンドルカバー)、グリーン(ハンドル化粧版)
表面処理
ニッケルめっき(ロックタイトスクリュー)、B2アルマイト(ハンドル)、ヘアラインB2アルマイト(フロントパネル)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.3×121.6×23.3
寸法H1(mm)
78
寸法H2(mm)
54
寸法W1(mm)
45.1
寸法W2(mm)
29.1
寸法H3(mm)
-
適合ラック
RKU-13□□A、RKU2-1330~45