摂津金属工業
前面ビス止め棚(サポートアングル付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ワイトグレイ
ブラック
ワイトグレイ
質量(kg)
4.7
3.5
4.7
6
3.4
4.6
5.8
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02064457
品番
NPO-2054SLHSWG
参考基準価格(税別)
¥10,380
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ラック内に機器を収納するための棚とサポートアングルのセット品
仕様
穴無
適合
SNR2・SSR2(D700)、NGC(D750)
材質
鋼板t1.6(棚)、鋼板t2.0(サポートアングル)
幅(mm)
448
質量(kg)
4.7
色
ワイトグレイ
高さ(mm)
20
奥行(mm)
540
シリーズ
NPO
表面処理
7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
30