曜日別特売
NPO-2054SLHHWG 前面ビス止め棚(サポートアングル付) 摂津金属工業 02064502

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

前面ビス止め棚(サポートアングル付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ワイトグレイ
質量(kg)4.6
内容量1個注文コード02064502品番NPO-2054SLHHWG
参考基準価格(税別)¥10,380販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ラック内に機器を収納するための棚とサポートアングルのセット品

仕様穴開き適合SNR2・SSR2(D700)、NGC(D750)材質鋼板t1.6(棚)、鋼板t2.0(サポートアングル)幅(mm)448質量(kg)4.6ワイトグレイ高さ(mm)20奥行(mm)540シリーズNPO表面処理7.5Y7.4/0.8メラミン塗装RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする