- 仕様
- ●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 1.6A●パッケージ/ケース: 2525●長さ: 6.3mm●奥行き: 6.3mm●高さ: 4.7mm●寸法: 6.3×6.3×4.7mm●シールド: あり●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 36mΩ●シリーズ: LQH66S●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 20MHz●動作温度 Max: +80℃●ムラタ2525 LQH66Sシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. チョーク用のLQH66Sシリーズ磁気シールド付きインダクタでは、高性能な厚膜巻線技術を採用しています。. 低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス 高密度実装 DC-DCコンバータ及びDC電源回路向け
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応