MICROCHIP
Microchip レギュレータ チャージポンプ, 8-Pin, TC962CPA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(60個)
注文コード
02069387
品番
TC962CPA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
●出力電流 Max: 80mA●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 24 kHz
RoHS指令(10物質対応)
対応