MICROCHIP
Microchip レギュレータ チャージポンプ -1.5 → -10 V, 8-Pin, TC7660EOA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
02069518
品番
TC7660EOA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
仕様
●レギュレータタイプ: チャージポンプmA●出力電圧: -1.5 → -10 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 10 kHz●寸法: 4.9×3.9×1.5mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 4.9mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応