曜日別特売
LQM2HPN1R0MG0L Murata 積層チップインダクタ, 1 μH, 1.6A, 2.5 x 2 x 0.9mm, LQM2HPN1R0MG0L MURATA(村田製作所) 02069938

Murata 積層チップインダクタ, 1 μH, 1.6A, 2.5 x 2 x 0.9mm, LQM2HPN1R0MG0L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード02069938品番LQM2HPN1R0MG0L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
仕様●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 1.6A●パッケージ/ケース: 1008 (2520M)●長さ: 2.5mm●奥行き: 2mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2.5×2×0.9mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 68.8mΩ●シリーズ: LQM2HP_G0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 60MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ1008 LQM2HP_G0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. フェライトコア付き表面実装インダクタ 高い電流定格 低い直流抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする