GRM033R60J105MEA2D Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 6.3V dc 0201 (0603M) GRM033R60J105MEA2D MURATA(村田製作所) 02070525

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 6.3V dc 0201 (0603M) GRM033R60J105MEA2DGRM033R60J105MEA2D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(15000個)
注文コード
02070525
品番
GRM033R60J105MEA2D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598
仕様
●静電容量: 1μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする