仕様●高さ: 21mm●奥行: 29mm●深さ: 22mm●材質: ABS樹脂●色: 青●フォーム: あり●SMD ヒンジ付き LID ボックス、散逸. 散逸性 ABS 製の小型コンポーネント用のボックスです 同じ色のヒンジ付きふた LID は ABS 製又は透明 Liastat 製です 静電気散逸 SMD ストレージコンパートメント(品番 ; 563-823 )と合わせて使用します 563-823 )と合わせて使用します すべてのサイズを同じ意味で組み合わせることができます 5 カウントパッケージで提供されますRoHS指令(10物質対応)対応