- 仕様
- ●インダクタンス: 22 nH●最大直流電流: 720mA●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.5mm●高さ: 1.7mm●寸法: 2×1.5×1.7mm●シールド: なし●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 90mΩ●シリーズ: LQW2BH●最大自己共振周波数: 2.1GHz●動作温度 Max: +85℃●ムラタ0805 LQW2BHシリーズ巻線型インダクタ. 動作温度: -40 → +85 ℃ 寸法: 2.0×1.5×1.75 mm パッケージタイプ: 0805
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応