- 仕様
- ●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 9 → 18 V dc●定格電力: 10W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: 2A●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: ケース C2●絶縁電圧: 1.5kV dc●奥行き: 9.53mm●シリーズ: UWR●最低温度: -40℃●ムラタ9.6 W → 11 Wシングル / デュアル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - UWR / BWR / TWRシリーズ. 業界標準モジュール 1.5 kVdc絶縁 完全密閉型メタルケース UL94V-0パッケージ素材
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応