- 仕様
- ●出力電圧: 5 V dc, 15V dc●入力電圧範囲: 9 → 18 V dc●定格電力: 6W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: 240mA●実装タイプ: 表面実装●分離式: あり●出力数: 3●パッケージ: SMD●絶縁電圧: 5.2kV dc●幅: 22.61mm●シリーズ: MGJ6●ロードレギュレーション: 0.1●最低温度: -40℃●UL60950認定を申請中、ANSI/AAMI ES60601-12 MOOP認定を申請中. ムラタ6 Wトリプル出力絶縁DC/DCコンバータ - MGJ6シリーズ. ムラタパワーソリューションズMGJ6シリーズは、モータドライブやインバータで使用されるブリッジ回路によく見られる高度な絶縁とdv/dtの要件を備えた6 W DC-DCコンバータ製品です。 これらのDC-DCコンバータでは、最高のシステム効率とEMIに対応する最適なドライブレベルを実現するために、非対称出力電圧を選択できます。 MGJ3絶縁DC-DCコンバータは、3つの構成可能な出力を備えており、IGBT、シリコンカーバイド、及びブリッジ回路内のMOSFET用の「ハイサイド」と「ローサイド」ゲートドライブ回路の駆動に最適です。. 光学フィードバックなし 特許申請中 IGBT / SiC及びMOSFETゲートドライブ向けに最適化されたバイポーラ出力電圧 すべてのゲート駆動用途向けの3つの出力: +15 V/-5 V、+15 V/-10 V及び+20 V/-5 V出力 特徴的なdv/dt耐性: 80 kV/μS @ 1.5 kV 特徴的な部分放電性能 5.2 kV dcの絶縁テスト電圧「高ポットテスト」 超低カップリング静電容量: 15 pF SMDパッケージ 5 V、12 V、24 V入力電圧 動作温度: 105 ℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応