曜日別特売
LQH32CN470K23L Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 170mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32CN470K23L MURATA(村田製作所) 02074321

Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 170mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32CN470K23L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード02074321品番LQH32CN470K23L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
仕様●インダクタンス: 47 μH●最大直流電流: 170mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 1.3Ω●シリーズ: LQH32CN●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 15MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする