曜日別特売
GR355DD72W474KW01L Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 450V dc 2220 (5750M) GR355DD72W474KW01L MURATA(村田製作所) 02074445

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 450V dc 2220 (5750M) GR355DD72W474KW01LGR355DD72W474KW01L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
02074445
品番
GR355DD72W474KW01L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800
仕様
●静電容量: 470nF●電圧: 450V dc●パッケージ/ケース: 2220 (5750M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7T●許容差: ±10%●寸法: 5.7×5×2mm●長さ: 5.7mm●奥行き: 5mm●高さ: 2mm●シリーズ: GR●動作温度 Min: -55℃●村田製作所GR3 2220×6T / X7T / X7U誘電体. 村田製作所GR3シリーズは、DCバイアス特性に優れた汎用高リプル抵抗製品 DCバイアスが印加されると、従来型製品(X7R特性)より高い静電容量値を実現可能 GR3はノイズ除去効果を発揮 用途: 電源の力率補正回路、 EMI抑制回路、平滑化回路
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする