曜日別特売
LQH32MN471J23L Murata 巻線インダクタ (面実装), 470 μH, 45mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32MN471J23L MURATA(村田製作所) 02074671

Murata 巻線インダクタ (面実装), 470 μH, 45mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32MN471J23L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード02074671品番LQH32MN471J23L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
仕様●インダクタンス: 470 μH●最大直流電流: 45mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 25Ω●シリーズ: LQH32MN●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 5MHz●動作温度 Min: -40℃●村田製作所1210 LQH32MNシリーズ巻線型インダクタ. 一般的な用途向けのフェライトコア付きサブミニチュアコイルインダクタです。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 このチップは、ビデオ、通信、オーディオ機器、携帯電話などの電子回路の性能の向上に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする