曜日別特売
TA550DB フレアツール(電動ドリル兼用タイプ) イチネンTASCO 02086236

フレアツール(電動ドリル兼用タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード02086236品番TA550DB
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
専用アダプター付属。
お手持ちのドライバードリルで電動作業もできます。
白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。

仕様新規格(R410A)対応、なまし銅管3/4インチ(肉厚1.2mm)対応型、標準仕様(1/4~3/4インチ)タイプインチ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8、3/4インチ
注意
※インパクトドライバーは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02086236
2016-05-23
用途: 空調工事
建設業・工事業

腱鞘炎になり購入 充電で使うなら慣れが必要かも

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレアリングツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/410/
2023-02-02

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする