T-35-Φ2.3×1000L T-35型温度センサー 直径 mm Φ2.3 T-35シリーズ 中日本ヒーター 02091690

T-35型温度センサー 直径 mm Φ2.3 T-35シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
アズワン品番67-6304-17
内容量1個注文コード02091690品番T-35-Φ2.3×1000L
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

T-35型温度センサーです。、【注意事項】、商品画像は代表画像になります。

仕様●直径(mm):Φ2.3●長さ(mm):1000L●素線の種類:K(CA)またはJ(IC)アズワン品番67-6304-17

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする