曜日別特売
LE-Y22LE-ONE LEDシーリングライトONE オーム電機 02095372

LE-Y22LE-ONE LEDシーリングライトONE オーム電機 02095372
LE-Y22LE-ONE LEDシーリングライトONE オーム電機 02095372
LE-Y22LE-ONE LEDシーリングライトONE オーム電機 02095372
LE-Y22LE-ONE LEDシーリングライトONE オーム電機 02095372

LEDシーリングライトONE

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード02095372品番LE-Y22LE-ONE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

内玄関や廊下階段、納屋や小部屋などに最適なLED小型シーリング
消費電力22Wで1600ルーメンの明るさ。
このサイズでは業界初の1600ルーメン
セード部にはシルバーの装飾メッキモールが付くおシャレなデザイン

消費電力(W)約22材質スチール他質量(g)755外形寸法(mm)Φ282×76電源(V)100(50/60Hz)全光束(Lm)約1600エネルギー消費効率(Lm/W)72.7光色電球色動作温度範囲(℃)0~40電球の種類LED調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02095363
2016-06-22
用途: 古い天井ライト取り替え
菱東漁業

築35年の廊下の天井灯を蛍光灯からLEDに取り替え。明るすぎ。 今度買うときは3段階調節できるのを購入しようと思ってるぐらい。まあ~あと30年後ぐらいにはね。(笑)

対象商品 : 02095363
2016-03-30
用途: 洗面所に

洗面所にLED照明変更しました。 明るく安価で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする