SC-20A スピードコントローラ SCシリーズ 大口径タイプ CKD 02097925

SC-20A スピードコントローラ SCシリーズ 大口径タイプ CKD 02097925
SC-20A スピードコントローラ SCシリーズ 大口径タイプ CKD 02097925

スピードコントローラ SCシリーズ 大口径タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)74
内容量1個注文コード02097925品番SC-20A
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
有効断面積(mm2)
自由流れ:155
制御流れ:125
流量(L/min(ANR))
自由流れ:10300
制御流れ:8300
寸法A(mm)74寸法B(mm)50寸法C(mm)42寸法D(mm)115トラスコ品番112-3556質量(kg)0.8接続口径(Rc)3/4最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)最低使用圧力(MPa)0.05取付姿勢流量調整用のハンドル(ナット)を上もしくは下にした垂直取付姿勢を原則とします。ニードル回転数10周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)適合シリンダチューブ内径(Φmm)100~200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする