- 【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ6.0~7.0mm ノーブランド 02103553

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ6.0~7.0mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
幅(mm)20.0~25.0
長さ(mm)175.1~200.0
長さ公差(mm)±0.05
内容量1枚注文コード02103553品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。

材質ステンレス(SUS303)幅(mm)20.0~25.0長さ(mm)175.1~200.0厚さ(mm)6.0~7.0加工6面フライス幅公差(mm)±0.05長さ公差(mm)±0.05板厚公差(mm)±0.05タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3313:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする