曜日別特売
200S ラインカプラ 200S型 日東工器 02110656

ラインカプラ 200S型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード02110656品番200S
参考基準価格(税別)¥13,930販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!
ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。
ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。

分岐数5トラスコ品番113-3934材質鋼鉄材質(本体)アルミニウム質量(g)769流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無接続方式ワンタッチ式取付形状・サイズ400PM(大口径ハイカプラプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02110656
2020-02-06
用途: 安いです。
プロボックス株式会社建設業・工事業

建材店で購入すると12000円しますので大変満足です。あってよかった!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする