曜日別特売
4TSH STEEL NBR TSPカプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器 02111523

TSPカプラ ソケット (ホース取付用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ1/2
最高使用圧力(MPa)7.5
内容量1個注文コード02111523品番4TSH STEEL NBR
参考基準価格(税別)¥3,790販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。

材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油最高使用圧力(MPa)7.5取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケットトラスコ品番113-2831サイズ1/2質量(kg)0.18使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます

TSPカプラとSPカプラの特長

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
1が参考にしています
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする