LF-6TPM SUS レバーロックカプラ プラグ LF型(めねじ取付用) 日東工器 02114962

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LF-6TPM SUS レバーロックカプラ プラグ LF型(めねじ取付用) 日東工器 02114962
LF-6TPM SUS レバーロックカプラ プラグ LF型(めねじ取付用) 日東工器 02114962

レバーロックカプラ プラグ LF型(めねじ取付用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ3/4
内容量1個注文コード02114962品番LF-6TPM SUS
参考基準価格(税別)¥12,180販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

軽いレバー操作で液体・気体・粉体-の搬送に、幅広く使用できるカプラです。
端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。
接続寸法は米軍規格A-A-59326に準じています。

サイズ3/4寸法Lp(mm)59トラスコ品番120-6966材質(本体)ステンレス質量(g)175流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8寸法A(mm)19寸法C(mm)27寸法T(mm)R3/4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]寸法Bp(Φmm)19寸法Hp(mm)八角33耐圧力(MPa)2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする