曜日別特売
ALN-JL-25 エアライナーL型ジョイント 日東工器 02118751

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアライナーL型ジョイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード02118751品番ALN-JL-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,180

エアライナー(適用流体:空気)
施工に労力と時間がかかる、熟練工の技術や専用機械が必要、そして、一度配管すると変更が困難な上、部材の再利用も難しいなど…従来のエア配管施工に伴う多くの制約や限界。さらに、生産器材のひとつとしてのクリーンエア供給に対するニーズ。それらの問題を一掃した新エア配管システム。
軽くて取扱いが容易なアルミ製パイプの採用。
差し込むだけのワンタッチ式ジョイント。
取り外しや配管の組み替えもいたって簡単。
分岐配管や立ち上げ配管不要の独創的ブラケット。
近代化された工場レイアウトにマッチしたデザイン。
工期の短縮や労力の削減などトータルコストでも貢献。
将来のレイアウト変更などにも柔軟に対応。
耐圧力: 2.0Mpa(20kgf/cm^2)
アルミパイプ接続用ジョイント。90度方向変更。

種別ジョイント材質(本体)ジョイント:樹脂 パイプ:アルミ(特殊コーティング)流体適用流体: 空気寸法Φ25材質(シール)ニトリルゴム使用温度範囲-5℃~+60℃最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.3[13]保存温度(℃)-40~+80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする