曜日別特売
CHFJ-3U04 エア漏れ対策商品シリーズユニバーサル3分岐カップリング 千代田通商 02119512

エア漏れ対策商品シリーズユニバーサル3分岐カップリング

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ寸法R1/2 ネジサイズ:R1/2
内容量1個注文コード02119512品番CHFJ-3U04
参考基準価格(税別)¥7,450販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。
コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。

使用流体圧縮空気ねじ寸法R1/2 ネジサイズ:R1/2最高使用圧力(MPa)1.5トラスコ品番158-4022質量(g)605使用温度範囲(℃)-5~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02119503
2020-08-09
用途: 作業場

エアーもれなく、スライド回転モ良く、満足しました。

対象商品 : 02119512
2018-10-27
用途: 倉庫内のエアライン新設

非常に優れています。脱着はワンタッチです。特に、差し込み時に押し込むだけでセット出来てとても便利です。追加注文をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする