曜日別特売
CHS-03M エア漏れ対策商品シリーズCHSソケット 千代田通商 02119537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エア漏れ対策商品シリーズCHSソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番158-3999
内容量1個注文コード02119537品番CHS-03M
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

・ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。
・大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。
・エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。
・耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。

接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット適合R3/8メネジ用トラスコ品番158-3999種別ソケット質量(g)123
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする